万丈
ペアフレーム
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
2LW_ヨコ
2LW_ヨコ
2LW_タテ
LW_ヨコ
LW_タテ
適合サイズ
L判/2L判
L判/2L判
L判
色
ライトブラウン
ワイン
キャメル
エメラルド
ダークブラウン
ブルー
ライトブラウン
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33157846
品番
117915
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
見開きで2面飾れる定番フォトフレーム 記念品・贈答品におすすめです
適合サイズ
L判/2L判
サイズ
2LW_ヨコ
色
ライトブラウン
付属品
壁掛け用金具、マット2枚(L判窓寸120×80mm×2枚)
寸法(mm)
窓寸:168×118(左右同様)
質量(g)
59
外寸(mm)
455×174
内寸(mm)
178×128(左右同様)
パッケージ
かぶせ箱