万丈
ダブルフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合サイズ
六切判
2L判/八切判
六切判
色
グリーン
ブラウン
ブルー
グリーン
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33158187
品番
101615
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
七五三・結婚式・出産祝いなどの贈り物にも最適なフレーム
適合サイズ
六切判
色
グリーン
付属品
マット2枚(楕円窓寸176×226mm/四角窓寸179×229mm)
仕様
縦置き
寸法(mm)
窓寸:228×279
質量(g)
1400
外寸(mm)
570×332
内寸(mm)
238×288
加工
裏板フロッキング
パッケージ
かぶせ箱