万丈
コレクションフレーム フィール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合サイズ
2L判
L判
2L判
色
サンドベージュ
アイボリー
サンドベージュ
ブラウン
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33158239
品番
100080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
ナチュラルテイストな木目調のシンプルなフレーム
適合サイズ
2L判
色
サンドベージュ
付属品
壁掛け用金具・縦横兼用スタンド
仕様
縦横・掛け置き兼用
寸法(mm)
窓寸:117×168
質量(g)
250
外寸(mm)
160×211
内寸(mm)
128×178
パッケージ
かぶせ箱+ヘッダー付OPP