曜日別特売
500mm角×3mmt シリコンスポンジシート RA アズワン 33158657

※拡大

500mm角×3mmt シリコンスポンジシート RA アズワン 33158657
500mm角×3mmt シリコンスポンジシート RA アズワン 33158657

シリコンスポンジシート RA

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)3
寸法(mm)500×500
内容量1枚注文コード33158657品番500mm角×3mmt
参考基準価格(税別)¥9,230販売価格(税込)¥10,142
販売価格(税別)
9,220

シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。
シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。

アズワン品番5-3031-02材質シリコンゴム厚さ(mm)3寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33158614
2018-09-10
用途: 金型予熱ヒーターの断熱用材
株式会社オーレックス

「スポンジシート」とあるように、微発泡のシリコーンゴム製です。
表面には発泡断面はなく、薄板状に成形されたものなので、平滑な表面です。
カットする際は、鋭角な切込みをすると角の部分から裂けやすいので、注意してください。

2が参考にしています
対象商品 : 33158675
2015-11-03
用途: -50°~+150°での断熱

熱膨張分を見ておかないといけません、2mm程度膨張は見ておく事。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする