万丈
アクリルフレーム サム
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
適合サイズ
ポスト判
L判
ポスト判
2L判
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33158686
品番
100545
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
マグネット入りの2枚のアクリルで写真を挟むタイプのフォトフレームです
適合サイズ
ポスト判
仕様
縦横兼用
寸法(mm)
窓寸:102×152
質量(g)
200
外寸(mm)
102×152×10
内寸(mm)
102×152
パッケージ
キャラメル箱