曜日別特売
105682 スリムフレーム 万丈 33158729

105682 スリムフレーム 万丈 33158729
105682 スリムフレーム 万丈 33158729

スリムフレーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合サイズL判/チェキ
ホワイト
内容量1枚注文コード33158729品番105682
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

木目調で少し奥行きのある軽量フレーム

適合サイズL判/チェキホワイト付属品縦横兼用スタンド、マット1枚(チェキ用窓寸53×86mm)寸法(mm)窓寸:84×123質量(g)120外寸(mm)95×134×23内寸(mm)89×127パッケージかぶせ箱(白箱)+OPP袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする