万丈
スリムフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合サイズ
2L判/ハガキ
L判/チェキ
2L判/ハガキ
色
ナチュラル
ブラウン
ナチュラル
ホワイト
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33158747
品番
105684
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
木目調で少し奥行きのある軽量フレーム
適合サイズ
2L判/ハガキ
色
ナチュラル
付属品
縦横兼用スタンド、マット1枚(ポスト判窓寸95×141mm)
寸法(mm)
窓寸:122×173
質量(g)
180
外寸(mm)
134×185×23
内寸(mm)
127×178
パッケージ
かぶせ箱(白箱)+OPP袋