100700 ケイティフレーム 万丈 33158896

100700 ケイティフレーム 万丈 33158896
100700 ケイティフレーム 万丈 33158896
100700 ケイティフレーム 万丈 33158896

ケイティフレーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合サイズB5判/A4判
ブルー
内容量1枚注文コード33158896品番100700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

お部屋のイメージに合わせて選べるカラフルフレーム

適合サイズB5判/A4判ブルー付属品壁掛用金具・縦横兼用スタンド、マット1枚(B5判窓寸170×247)寸法(mm)窓寸:203×291質量(g)660外寸(mm)240×327内寸(mm)212×300パッケージヘッダー付OPP袋
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする