万丈
ケイティフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合サイズ
L判
L判 /ポスト判/2L判
B5判/A4判
L判
色
イエロー
ナチュラル
ブラウン
シルバー
グリーン
イエロー
ブルー
ピンク
ホワイト
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33158966
品番
100730
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
お部屋のイメージに合わせて選べるカラフルフレーム
適合サイズ
L判
色
イエロー
付属品
縦横置き兼用スタンド
寸法(mm)
窓寸:83×122
質量(g)
190
外寸(mm)
119×157158
内寸(mm)
89×127
パッケージ
ヘッダー付OPP袋