0.8 ビニールフィルムシート アズワン 33159384

ビニールフィルムシート

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)0.8
内容量1枚注文コード33159384品番0.8
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,609
販売価格(税別)
4,190

透明のビニールシートです。

用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。厚さ(mm)0.8幅(mm)915長さ(m)1材質PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番6-607-05
注意
※折りたたんだ状態での納品となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33159341
2023-06-30
用途: 車のドアの内張りの防水シートの代替に
株式会社アートクラフト

厚さがちょうどよいかと思い購入しました。 純正で付いている内張りは経年で破れやすくなっていて気を使ってはがしても破れてしまいます。 思い切って当商品に交換しました。 お安いですし、十分に使えるものですので満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 33159341
2023-05-23
用途: 溶接ロボットのティーチペンダントの保護用
製造業

溶接ロボットのティーチペンダントの保護用に使用しています。
厚さも・質感も丁度良い感じで透明度も高いので問題なく使用しています。

対象商品 : 33159357
2019-12-16
用途: 温室ハウスカバー
医療・福祉・介護関連業

温室ハウスのカバーがボロボロになり、既製品が売ってないため作成することにしました。届いたビニールは0.2mmの厚さで充分しっかりしており購入してよかったです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 33159366
2020-02-29
用途: 改修工事
建設業・工事業

改修工事でエレベーターの養生で使わせて頂いてますが良いです。

対象商品 : 33159341
2019-05-25
用途: 養生に使用。
株式会社 長谷川清次郎設計事務所その他業種

外壁調査の為、部分養生に使用。一部ハツリを行った為、厚手のビニルシートを選択しました。暑過ぎず、薄過ぎない。手頃な寸法で取り回しが良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 33159341
2018-02-02
用途: 機械のカバー
建設業・工事業

この厚みで正解でした。柔らかく形なりに被せらました。

対象商品 : 33159341
2017-12-20
用途: 家電保護用
建設業・工事業

家電の保護用にと思いましたが、シワを伸ばすのが大変でした。

1が参考にしています
対象商品 : 33159366
2016-08-25
用途: ミニバイクのシート保護用に活用
その他業種

ミニバイクのシート保護用に活用していますが、板厚が0.3のため丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1763:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする