NFS-1D フラワースタンプ台 新朝日コーポレーション(SACOS) 33159508

フラワースタンプ台

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
インク色
サイズ
内容量1個注文コード33159508品番NFS-1D
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

フタを見ればインキの色がひと目でわかるフラワーバリエーションと、鮮やかな発色で綺麗なスタンプが人気の秘密です。
インキに含まれる吸水成分により、空気中の水分を吸収して盤面は適度な潤いを保ちます。
盤面は布張り構造で再生樹脂を使用。ゆるみや型くずれを防いでいます。
ゴム印との適正が良く盤面を傷めない。

インク水性染料インキインク色サイズ適合上質紙、PPC用紙、アート紙、コート紙本体寸法(mm)78×57×14盤面サイズ(mm)65×42繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする