曜日別特売
NLA-30 明色エース朱肉 新朝日コーポレーション(SACOS) 33160113

明色エース朱肉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ30号
内容量1個注文コード33160113品番NLA-30
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

速乾タイプでありながら、印影の重厚感も実現させた明色エース朱肉。
極細表面布と速乾タイプ朱液で、ツブレ・カスレが少ないシャープな印影が得られます。
印影がすばやく乾き、転写の心配がほとんどありません。
印影は、耐水・耐光・耐インキ消し・保存性に優れています。
フタを開けたままでも盤面は乾燥しません。
容器には再生樹脂を使用しています。

インク色サイズ30号エコマーク認定認定方式ネジ式本体寸法(mm)Φ44×16盤面サイズ(mm)Φ33グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 218繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする