大洋社
ヨーポリ袋(0.03mm厚)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1包(2000枚)
1包(2000枚)
1包(1000枚)
1包(500枚)
1包(10000枚)
1包(5000枚)
1包(4000枚)
1包(200枚)
幅(mm)
100
100
100
75
90
115
130
140
150
165
180
190
200
230
260
280
300
330
355
450
650
760
50
65
520
1000
高さ(mm)
170
170
170
150
200
250
300
280
310
325
350
370
400
390
450
380
670
700
900
60
90
220
125
100
180
800
230
260
320
330
630
1050
全47種類を一覧で見る
内容量
1包(2000枚)
注文コード
33161091
品番
0.03×100×170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.03
幅(mm)
100
高さ(mm)
170
種類
ポリ袋
入数(枚)
2000
アズワン品番
6-629-04