曜日別特売
0.03×190×310 ヨーポリ袋(0.03mm厚) 大洋社 33161204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヨーポリ袋(0.03mm厚)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1包(1000枚)
幅(mm)190
190
75
90
100
115
130
140
150
165
180
200
230
260
280
300
330
355
450
650
760
50
65
520
1000
高さ(mm)310
310
260
150
200
170
250
300
280
325
350
370
400
390
450
380
670
700
900
60
90
220
125
100
180
800
230
320
330
630
1050
内容量1包(1000枚)注文コード33161204品番0.03×190×310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.03幅(mm)190高さ(mm)310種類ポリ袋入数(枚)1000アズワン品番6-629-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33161143
2015-11-20
用途: プレス加工後の製品荷袋に

今まで、良く使わせて頂いたいます。思ったよりも丈夫なところがいいですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする