曜日別特売
PA-T5 ポンスタンパーA型 新朝日コーポレーション(SACOS) 33161364

 

PA-T5 ポンスタンパーA型 新朝日コーポレーション(SACOS) 33161364
PA-T5 ポンスタンパーA型 新朝日コーポレーション(SACOS) 33161364
PA-T5 ポンスタンパーA型 新朝日コーポレーション(SACOS) 33161364

ポンスタンパーA型

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容領収書在中縦
領収書在中縦
見積書在中縦
見積書在中横
注文書在中縦
注文書在中横
納品書在中縦
納品書在中横
請求書在中縦
請求書在中横
領収書在中横
カタログ在中縦
カタログ在中横
パンフレット在中縦
パンフレット在中横
御招待縦
御招待横
簡易書留縦
簡易書留横
御中元
御歳暮
御見舞
御祝儀
御餞別
御香奠
御祝
寸志
内祝
粗品
記念品
銀行渡り
御礼
御供
粗供養
快気祝
御年賀
御年始
御霊前
賞与
速達
折曲厳禁
取扱注意
FAX済
処理済
入力済
記入済
インク色
内容量1個注文コード33161364品番PA-T5
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

ポンポンとオスだけで押印可能。
事務作業が能率アップ。
「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。
インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。

インク色インク油性染料系インキ文字内容領収書在中縦印面サイズ(mm)40×11タイプA型印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33161285
2025-09-19
用途: 事務作業
山栃丸太株式会社農・林・水産業

開けたら液漏れしてました。
印刷は問題なく使えたのでよかったです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございません。
お手数ですがお問い合わせ窓口までご連絡いただけますと幸いです。

2025-05-06
用途: 事務用
建設業・工事業

コスパが良くて、購入しました。
インク色も上品なブルーで大満足です。

対象商品 : 33161285
2024-04-18
用途: 事務作業時

インクも均一で、かすれず綺麗につきます。長3の封筒にもぴったりです。

対象商品 : 33161319
2023-08-08
用途: 封筒に使用
大一金属販売株式会社卸売・小売業

安くて使いやすいのでこれからはこのシリーズの印を使います。

対象商品 : 33161285
2023-04-03
用途: 見積書在中
自動車・二輪車・自転車関連業

今まではスタンプインクに一回ずつ押していましたがこれは楽です。

対象商品 : 33161443
2021-06-30
用途: 使いやすい

従来まで使用していたハンコが破損したので、今回こちらのスタンパーを購入しました。
試しで押印してみたら、きれいに印字されしかも手早くできますね。
価格もありがたい価格です。
インク補充の仕方が、印面に補充することに驚きました。
これまでの他社メーカーのスタンパーは上部を開けて内部で補充していたので、それと同じと思って開けようとしました。
説明書は、きっちりと読むものですね。

1が参考にしています
対象商品 : 33161678
2021-08-10
用途: 封筒
ピデスアート製造業

封書発送時に使用しています。
シールタイプもあるのですが
ハンコなら果てしなく使用できるので
当方はハンコにしました。

対象商品 : 33161346
2021-05-07
用途: 事務仕事
建設業・工事業

朱肉をつけなくて済むので簡単に押せます。インクも補充できて長く使えそうです!値段もリーズナブルでとても良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする