曜日別特売
0.1×75×130 ヨーポリ袋(0.1mm厚) 大洋社 33161554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヨーポリ袋(0.1mm厚)

(10件のレビュー)
内容量1包(1000枚)幅(mm)75注文コード33161554品番0.1×75×130
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1幅(mm)75高さ(mm)130適合規格食品衛生法適合種類ポリ袋入数(枚)1000アズワン品番6-631-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 原料保管や機器保護に使用
製造業

0.1mm厚で大きな特殊サイズが当日発送で非常に助かる。重量物を入れても全く問題なし。

対象商品 : 33161563
2022-10-19
用途: 犬の散歩用
サービス業

犬の散歩用に靴の上に二枚重ねてはかせています。丈夫で破れにくく
重宝しています。靴は高いのでヨーポリ袋は助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 33161651
2021-01-07
用途: サンプル保管
製造業

厚みがあり、大きさもほどよいので、サンプル保管に使っている。決して破れないとは言えないが、概ね満足できています。

1が参考にしています
2020-10-16
用途: 機械、工具の養生や運搬
建設業・工事業

0.1mmだと破ける事が有ります
同じヨーポリ袋で0.2mmの物が有りますが取扱は出来ないのでしょうか?
是非、取扱をお願い致します

2が参考にしています
対象商品 : 33161563
2019-01-30
用途: 商品の小分け
卸売・小売業

厚手で破れることなく、小分けしやすいです。
別のサイズも買いたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 33161721
2018-06-27
用途: 製品梱包用
株式会社エース産業

今まで梱包用ストレッチフィルムで巻いて出荷していた製品に被せるだけで済み工数がかなり削減されました。厚みもありストレッチフィルムを何巻きもするより強度があります。

2が参考にしています
対象商品 : 33161712
2018-05-05
用途: 梱包用

すぐに納入されたので助かりました。それほど丈夫なものが必要ではないので価格が安ければ助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 33161615
2015-02-06
用途: 部品の袋詰め

過去に10パック以上購入、シーラーで部品を封をしています。弊社の部品の関係でもう少し浅い方が使い易いです。現在は封後に3cm程カットしています。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする