アズワン
クリーンガスバリア袋
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
300
300
400
650
高さ(mm)
450
450
600
750
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
33162105
品番
300×450
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥11,110
販売価格(税別)
¥
10,100
バスケットに入れる
酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
材質
無添加PE(ポリエチレン)+ナイロン樹脂
厚さ(mm)
0.07
幅(mm)
300
高さ(mm)
450
性能
透湿度/4.8g/m
2
(24h)、酸素透過度/57.15cm
3
/m
2
(24h atm)
種類
ポリ袋
入数(枚)
100
アズワン品番
5-5665-04
注意
※ガス採取はできません。