PM-2 ポンスタンパーM型 新朝日コーポレーション(SACOS) 33162107

 

PM-2 ポンスタンパーM型 新朝日コーポレーション(SACOS) 33162107
PM-2 ポンスタンパーM型 新朝日コーポレーション(SACOS) 33162107

ポンスタンパーM型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容
インク色
内容量1個注文コード33162107品番PM-2
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ポンポンとオスだけで押印可能。
事務作業が能率アップ。
「浸透印」とはインクが印面からしみ出しスタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコ。
インキの補充で繰り返し使えます。耐水性に優れた油性染料系インキを使用。

インク油性染料系インキインク色文字内容タイプM型印面サイズ(mm)13×13印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-25
用途: 事務処理済の案件に押すスタンプとして使用
建設業・工事業

スタンプ台もなしに簡単にスタンプを押せるので事務処理が速くできるようになりました。大きさもいい加減で大きすぎず小さすぎず、大変使いやすいし、値段も安く購入できたので大変良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 33162107
2025-04-02
用途: 事務
農・林・水産業

シャチハタ製で安心して使えます。文字も鮮明で使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 33162116
2019-07-22
用途: 工場内
有限会社モンテ・ガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

メイカー不明のスタンパ使っていましたが壊れてしまい、買え変えました、解りやすく良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする