曜日別特売
6号 ハイクリーンポリ規格袋 アズワン 33162184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイクリーンポリ規格袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚×4袋)
幅(mm)400
高さ(mm)550
サイズ(号)6
内容量1箱(50枚×4袋)注文コード33162184品番6号
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥29,040
販売価格(税別)
26,400

パーティクル発生の極めて少ない無添加低密度ポリエチレンを使用しています。
清浄度ISOクラス6のクリーンルーム内で加工しています。

材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.05幅(mm)400高さ(mm)550サイズ(号)6種類ポリ袋入数(枚)200アズワン品番1-9181-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする