ST-5 ニュークロコケース 新朝日コーポレーション(SACOS) 33162335

 

ST-5 ニュークロコケース 新朝日コーポレーション(SACOS) 33162335
ST-5 ニュークロコケース 新朝日コーポレーション(SACOS) 33162335

ニュークロコケース

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード33162335品番ST-5
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
質量(g)44寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×50×140繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33162344
2023-12-02
用途: 実印のケースとして使用
建設業・工事業

中の布地もきれいで、想像以上にキレイな見た目です。朱肉あり、ハンコの先にカバーも付いててきれいに保管できそうです。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする