曜日別特売
FW-12 ラミジップクリア セイニチ(生産日本社) 33162875

FW-12 ラミジップクリア セイニチ(生産日本社) 33162875
FW-12 ラミジップクリア セイニチ(生産日本社) 33162875
FW-12 ラミジップクリア セイニチ(生産日本社) 33162875

ラミジップクリア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+100×120+35
内容量1袋(50枚)注文コード33162875品番FW-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質ナイロン・PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.115幅(mm)120高さ(mm)100(チャック下)見出し枠なしクリア種類チャック付ポリ袋入数(枚)50使用温度範囲(℃)-40~90寸法(チャック上+チャック下×袋幅+ガゼット幅)(mm)32+100×120+35アズワン品番1-9507-01透湿度(g/m2)11.0~13.0g/日、酸素透過度 59.0~65.0cm3/m2(24h atm)寸法(チャック上)(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする