曜日別特売
No.8-ST スクリュー管瓶(SCC)(ガンマ線滅菌済) アズワン 33163864

 

No.8-ST スクリュー管瓶(SCC)(ガンマ線滅菌済) アズワン 33163864
No.8-ST スクリュー管瓶(SCC)(ガンマ線滅菌済) アズワン 33163864

スクリュー管瓶(SCC)(ガンマ線滅菌済)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10本×5袋)
容量(mL)110
内容量1箱(10本×5袋)注文コード33163864品番No.8-ST
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥25,520
販売価格(税別)
23,200

SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。

アズワン品番7-2110-40仕様γ線滅菌済材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)容量(mL)110胴径×高さ×口内径(mm)Φ40×120×Φ20
注意
γ線照射の影響により変色、発臭及び材質特性が変化することがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする