402-037 エルバーマット ミヅシマ工業 33164083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

402-037 エルバーマット ミヅシマ工業 33164083
402-037 エルバーマット ミヅシマ工業 33164083

エルバーマット

(1件のレビュー)
取扱停止中
寸法(mm)510×810
グレー
長さ(mm)810
幅(mm)510
内容量1枚注文コード33164083品番402-037
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

シャープな葉先でゴミや泥を取り除き、設置した床にゴミを落とさない樹脂マットです。弾性効果が持続します。

用途設置提案 学校、ビル、複合施設、店舗等の出入口部。寸法(mm)510×810グレーアズワン品番7-4021-05材質EVA(エチレン酢酸ビニル)仕様防炎認可番号 E.O.790548トラスコ品番443-8787種別玄関マット長さ(mm)810幅(mm)510厚さ(mm)16質量(kg)1.9機能防炎、泥落とし設置場所屋内・屋外兼用防炎性能試験番号防炎認可番号 E.O.790548
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33164083
2017-03-09
用途: 会社の玄関口の泥除け
建設業・工事業

軽量なので掃除の際の持ち上げにも楽でした。お値段でも満足度があると見受けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする