402-042 エルバーマット ミヅシマ工業 33164092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

402-042 エルバーマット ミヅシマ工業 33164092
402-042 エルバーマット ミヅシマ工業 33164092

エルバーマット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法(mm)660×960
グレー
長さ(mm)960
幅(mm)660
内容量1枚注文コード33164092品番402-042
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

シャープな葉先でゴミや泥を取り除き、設置した床にゴミを落とさない樹脂マットです。弾性効果が持続します。

用途設置提案 学校、ビル、複合施設、店舗等の出入口部。寸法(mm)660×960グレーアズワン品番7-4021-06材質EVA(エチレン酢酸ビニル)仕様防炎認可番号 E.O.790548トラスコ品番443-8817種別玄関マット長さ(mm)960幅(mm)660厚さ(mm)16質量(kg)2.9機能防炎、泥落とし設置場所屋内・屋外兼用防炎性能試験番号防炎認可番号 E.O.790548
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33164083
2017-03-09
用途: 会社の玄関口の泥除け
建設業・工事業

軽量なので掃除の際の持ち上げにも楽でした。お値段でも満足度があると見受けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする