434-010 スノコJ ミヅシマ工業 33164345

スノコJ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード33164345品番434-010
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

縦横方向に連結できるスノコです。
ジョイナーパーツを使用することで自在に連結することができます。

セット内容スノコ本体×6本、ジョイナー(0mmピッチ×6・10mmピッチ×12個)アズワン品番1-5582-01トラスコ品番802-0122材質本体/ASA樹脂、ジョイナー/熱可塑性エラストマー寸法(mm)440×450×32(セット内容のスノコ本体×6本、ジョイナー(0mmピッチ×6・10mmピッチ×12個)をすべて連結させたサイズ)質量(kg)1.6(1セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする