434-011 スノコJ ミヅシマ工業 33164354

スノコJ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード33164354品番434-011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,300

縦横方向に連結できるスノコです。
ジョイナーパーツを使用することで自在に連結することができます。

セット内容スノコ本体×6本、ジョイナー(0mmピッチ×6・10mmピッチ×12個)アズワン品番1-5582-02材質本体/ASA樹脂、ジョイナー/熱可塑性エラストマー寸法(mm)440×450×32質量(kg)1.6(1セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33164354434-01180603497434011434-011 スノコJ 440mm×450mm ピンク ミヅシマ工業 80603497スノコJ 440mm×450mm ピンクミヅシマ工業1セット
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする