ミヅシマ工業
セフティースクエア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
アイボリー
ピンク
グリ-ン
アイボリー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33164582
品番
430-022
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
抗菌剤配合。表裏の特殊TPE(熱可塑性ゴム)樹脂には滑り止め効果があり、密着性に優れ安全です。
連結方法が自由なコンパクトサイズです。
用途
ロッカールーム、トランクルーム、プールサイド等の水廻り。
アズワン品番
6-8032-04
寸法(mm)
300×300×40
仕様
防炎認可番号 E.O.940510
トラスコ品番
802-0106
材質
基部/PP(ポリプロピレン)抗菌剤配合、表裏軟質部/特殊TPE(熱可塑性ゴム)樹脂
色
アイボリー
質量(g)
1枚約580g (1m2あたり約6.7kg)
注意
※樹脂製品の為、サイズ表示に対して多少の寸法誤差が起こります。ご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430