HS-240PC Hサンダー塩ビ クッション付 SK11 33164934

HS-240PC Hサンダー塩ビ クッション付 SK11 33164934
HS-240PC Hサンダー塩ビ クッション付 SK11 33164934

Hサンダー塩ビ クッション付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード33164934品番HS-240PC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。
別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。
本体プレートが塩ビ製のため、軽量になっています。
ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。
プレートとマジックテープとの間にクッションを入れることで、作業中の対象物へのあたりを柔らかくすることが出来ます。

用途研削・研磨作業。付属品クッション材質プレート:塩ビ、グリップ:ABSタイプマジックテープ式プレート寸法(mm)70×240
注意
※ペーパー取付サイズを確認してから使用して下さい。
※作業を行う際には、手袋・安全メガネなどの保護具を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする