曜日別特売
FNB-13 4PCS シーリングならしベラアメゴム SK11 33165196

FNB-13 4PCS シーリングならしベラアメゴム SK11 33165196
FNB-13 4PCS シーリングならしベラアメゴム SK11 33165196

シーリングならしベラアメゴム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプサッシ等のフラット面の仕上げに適しています
サッシ等のフラット面の仕上げに適しています
サイディング等の目地の仕上げに適しています
内容量1セット注文コード33165196品番FNB-13 4PCS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シーリング用ならしベラのお買い得の多数枚入りです。
必用な幅にカットしてヘラに貼り付けて使用できます。

用途シーリング施工後の表面仕上げ。材質ポリエチレン、アメゴム厚さ(mm)ゴム部:1・ウレタン部:8タイプサッシ等のフラット面の仕上げに適しています奥行(mm)50硬度ソフト刃幅(mm)250
注意
※表示用途以外の使用方法はしないでください。
※カットする際は怪我のないようにご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする