MSW32PBCJ マルチツールブレード(木材用) HiKOKI(旧:日立工機) 33165266

マルチツールブレード(木材用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33165266品番MSW32PBCJ
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
用途堅い木材のポケット切断、コンパネ切断・切込み作業等仕様取付規格:STARLOCK適合機種CV12DA、CV14DBL、CV18DBL、CV350V、他社STARLOCK対応機種刃幅(mm)32刃長(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする