山本光学
JIS保護めがね2眼型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33166305
品番
SN-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ラチェット機構付でフレーム枠の角度を調整できます。
アズワン品番
8-1061-01
仕様
上ひさしサイド付、ツル長さ・角度調整可、UVカット、防傷加工
トラスコ品番
126-4265
形状
2眼型
質量(g)
36
規格
JIS T 8147規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
147×54×138~145
フレーム色
ブラウン
加工
硬化処理
機能
フレーム角度調整可能
材質(フレーム)
プラスチック
材質(レンズ)
ポリカーボネート(ペトロイドレンズ)
紫外線遮断率(%)
99.9%(200~300nmすべてカット)