GL-70(TCH) セーフティ・ゴーグル トーアボージン 33166542

GL-70(TCH) セーフティ・ゴーグル トーアボージン 33166542
GL-70(TCH) セーフティ・ゴーグル トーアボージン 33166542

セーフティ・ゴーグル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アズワン品番8-1008-01
内容量1個注文コード33166542品番GL-70(TCH)
参考基準価格(税別)¥3,610販売価格(税込)¥3,960
販売価格(税別)
3,600
仕様
JIS規格品
メガネ併用可
形状ゴーグル型タイプ-01/防曇・硬質レンズ(TCH)、-02/防曇レンズ(TC)、-03/レギュラー材質(フレーム)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)材質(レンズ)TCH/PC(ポリカーボネート)、TC・レギュラー/アセチロイド紫外線遮断率(%)TC・レギュラーアズワン品番8-1008-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする