アズワン
防音イヤーマフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
33168073
品番
2950
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
約20dB減音します。
アズワン品番
9-042-01
質量(g)
235
材質(カップ部)
ABS樹脂
NRR値
29dB減音
仕様
中間騒音域用
色
ブラック
タイプ
ヘッドバンド形
関連資料:
(0.01MB)