No.20L クリーンノール手袋(耐溶剤) アズワン 33168737

No.20L クリーンノール手袋(耐溶剤) アズワン 33168737
No.20L クリーンノール手袋(耐溶剤) アズワン 33168737
No.20L クリーンノール手袋(耐溶剤) アズワン 33168737

クリーンノール手袋(耐溶剤)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双
サイズL
内容量1双注文コード33168737品番No.20L
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,667
販売価格(税別)
1,515

パウダーフリーです。
他の樹脂製手袋に比べ、耐溶剤性・耐油性に優れています。

サイズLアズワン品番6-916-01全長(cm)30中指長(cm)7.9手の平幅(cm)12.1材質PU(ポリウレタン)厚さ(mm)0.2入数(双)1機能耐溶剤・耐油耐溶剤性有機溶剤全般
注意
※DMF・THF・ピロリドン・アノンには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33168737
2019-04-12
用途: 有機溶剤での洗浄
その他業種

耐溶剤性としてもっと厚手の手袋を使用していましたが、厚みがあり動き難いため小さい物を洗浄する際につかみ損ねたりとかなり不便でした。薄手の使い捨てタイプも使用していましたが、そちらは扱いやすいのですが、やはり浸透しているのか指先が荒れる状態。試しに薄手の耐溶剤性のこちらを購入してみましたが、薄くて扱いやすく、指先の肌荒れもなくなりました。他の作業者全員分の追加注文させていただきます。

2が参考にしています
対象商品 : 33168737
2018-06-11
用途: 塗装作業時など
製造業

ラッカーシンナーでは柔らかくなり多少のびたりするが破れるる事はない。
ゴワゴワしていてフィット感はあまり無いので細かい作業は苦手だがさほど高価でも無いし満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする