曜日別特売
5本指タイプ 耐熱手袋 アズワン 33169446

5本指タイプ 耐熱手袋 アズワン 33169446
5本指タイプ 耐熱手袋 アズワン 33169446

耐熱手袋

(2件のレビュー)
中指長(cm)9.5
内容量1双注文コード33169446品番5本指タイプ
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,900円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥13,970
販売価格(税別)
12,700
アズワン品番6-943-01全長(cm)40中指長(cm)9.5手の平幅(cm)15.5材質手の甲/平ともアルミカーボンケブラー(R)サイズフリー入数(双)1機能耐熱耐熱温度(℃)(素材)350
注意
※直接、熱いものを持つ事はおやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33169437
2017-09-12
用途: プラスチックの性能試験のプレス成型時
株式会社オオハシ製造業

全然耐熱仕様ではありませんでした。
やけど寸前でした。
「耐熱」と謳ってあるのに・・・

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません。
注意事項に直接熱いものを持つことはできない旨記載しておりますが、
表記方法について検討させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 33169437
2017-05-29
用途: 132℃の金属を運びたい
医療法人 遠藤歯科診療所医療・福祉・介護関連業

到着時に機がついたのですが、直接触れないためまったく使用できませんでした。輻射熱用という表記をもっとしっかり記述していただきたかったです。尚、しっかりアフターフォローはしていただけたので助かりました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません。
注意事項に直接熱いものを持つことはできない旨記載しておりますが、
表記方法について検討させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする