曜日別特売
フリーサイズ 耐熱手袋(防水タイプ) アズワン 33169491

フリーサイズ 耐熱手袋(防水タイプ) アズワン 33169491
フリーサイズ 耐熱手袋(防水タイプ) アズワン 33169491

耐熱手袋(防水タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード33169491品番フリーサイズ
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥20,350
販売価格(税別)
18,500

熱湯の飛散による火傷を防護します。
アウターに耐熱性・耐切創性に優れたケブラー(R)を使用しています。
インナーに耐熱性・耐薬品性に優れたネオプレンゴム手袋を使用しています。

アズワン品番1-7432-01全長(cm)30±2中指長(cm)約8.5手の平幅(cm)約10サイズフリー入数(双)1機能耐熱・耐切創・耐薬品耐熱温度(℃)200材質(外被)掌部/ケブラー(R)ニット(滑止皮付)、甲部/アルミナイズドケブラー(R)、カフス/アルミナイズドケブラー(R)材質(インナー)ネオプレン手袋(裏メリヤス)
注意
※直接熱いものを持つのはお止めください。
※熱いものを持つときはトング等をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33169491
2016-07-11
用途: 溶断作業にしようする。
株式会社スズタイト

ネット上にはサイズの記載がなく使用すると小さく、使いにくい。
もっと親切にサイズに記載が必要と思います。
フリーサイズとは?フリーサイズではなったです。高価の商品ですから
もっと親切に対応ください。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
中指長、手の平幅の情報を新たに追加致しました。
ご迷惑をお掛け致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする