曜日別特売
H132010001 バイオハザードオートクレーブ手袋 SP scienceware 33169665

 

H132010001 バイオハザードオートクレーブ手袋 SP scienceware 33169665
H132010001 バイオハザードオートクレーブ手袋 SP scienceware 33169665

バイオハザードオートクレーブ手袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双注文コード33169665品番H132010001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,400

オートクレーブ後の取り出しや、耐熱性を求められる研究環境に適しています。

アズワン品番1-6972-02手の平幅(cm)13全長(cm)47材質コットン入数(双)1機能耐熱耐熱温度(℃)232袖口囲(cm)28

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33169665H13201000175692899H132010001H132010001 バイオハザードオートクレーブ手袋 SP scienceware 75692899バイオハザードオートクレーブ手袋SP scienceware1双
15,400
税込16,940
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする