用途薄型鋼板の処理、加工等。
印刷工場。
食品加工工場メンテナンス。
太陽電池産業。
サイズS全長(cm)24.7中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)23材質ポリエステル、ステンレススチール繊維色ホワイトゲージ数7規格EN388 2016:1X4XF、ANSI/ISEA 105-2024:A8、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠耐切創性X/F機能耐切創、耐摩耗性、耐引裂トラスコ品番320-6190質量(g)58.2入数(枚)1材質(繊維部)ポリエステル、ステンレススチール繊維色(手首部)レッド左右区別左右兼用アズワン品番2-7259-01