No.74-301-9 耐切創手袋(ポーラーベア シュープリーム) アンセル 33169945

耐切創手袋(ポーラーベア シュープリーム)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード33169945品番No.74-301-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,750

JIS T 8116適合品です。
ステンレススチール繊維とポリエステルを組み合わせた耐切創手袋。
卓越した耐切創強度を誇るとともに、生地がやわらかく作業性にも優れています。
メッシュタイプ(金属製)の手袋に比べ、コストも安く、しかも長期にわたる使用が可能。

用途
薄型鋼板の処理、加工等。
印刷工場。
食品加工工場メンテナンス。
太陽電池産業。
仕様
FDA(アメリカ食品医薬品局)承認商品
左右兼用
サイズL材質スペクトラ繊維+ステンレススチール繊維(アラミド繊維の約10倍の強度)ホワイトゲージ数7規格EN388 2016:1X4XF、ANSI/ISEA 105-2024:A8、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠耐切創性X/F機能耐切創、耐摩耗性、耐引裂入数(枚)1材質(繊維部)ポリエステル、ステンレススチール繊維色(手首部)ブラウンアズワン品番2-7259-03

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする