曜日別特売
A800 品質管理用手袋(ナイロン) アズワン 33170401

A800 品質管理用手袋(ナイロン) アズワン 33170401
A800 品質管理用手袋(ナイロン) アズワン 33170401

品質管理用手袋(ナイロン)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)22
内容量1袋(10双)注文コード33170401品番A800
参考基準価格(税別)¥4,020販売価格(税込)¥4,378
販売価格(税別)
3,980

柔らかく、フィット感があり、作業性に優れている。

サイズLアズワン品番6-8198-03材質ウーリーナイロン・ナイロン100%全長(cm)22中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)17色(手首部)入数(双)10左右区別左右なし指マチマチあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33170392
2017-11-09
用途: 草取り時、防水手袋の下にはめると手がべとつかずとても良い。
農・林・水産業

手にフィットして細かい作業も楽にできる。洗濯しても繰り返し新品の感触である。

対象商品 : 33170392
2014-10-02
用途: 検査用

通常、綿スムスマチナシを購入していましたが、糸くずや縫製の悪さで問題が生じたため価格高騰ですが仕方なく使用中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする