※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
スパンボンド(保護服)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
33171354
品番
SD-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,580
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
PPメルトブローン不織布をPPスパンボンド不織布ではさんだ3層構造になっており、優れた通気性とバリア効果を発揮します。
色
白
サイズ
M
適応身長(cm)
150~170
仕様
つなぎ服(フード有)
種別
つなぎ
機能
通気性、粉体保護
アズワン品番
6-6216-01