重松製作所
重松製作所の 防護服・保護服・特殊服
重松製作所の 化学防護服
全身化学防護服(使い捨て式・マイクロガード) 2000PLUS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
33171774
品番
MG2000P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
フード・袖口・裾・胴回り・足くび部分にはゴム紐が入っています。
ファスナー部を防護するフラップ付きです。
ファスナーのスライダー(つまみ)が2個付いていますので、上下どちらからでも開閉できます。
色
白
サイズ
L
用途
ナノマテリアルばく露防止、インジウム化合物対策、ダイオキシン類対策用(レベル2)、一般粉じん作業、塗装作業、石綿(アスベスト)関連作業、除染作業、がれき処理等における石綿対策
種別
つなぎ
材質
SC2000L/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、その他/PP(ポリプロピレン)
規格
JIS規格
機能
スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
適応身長(cm)
176〜182
アズワン品番
1-8245-15
適応胸囲(cm)
100〜108