L ウレタン前掛(耐溶剤) アズワン 33172264

L ウレタン前掛(耐溶剤) アズワン 33172264
L ウレタン前掛(耐溶剤) アズワン 33172264
L ウレタン前掛(耐溶剤) アズワン 33172264

ウレタン前掛(耐溶剤)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番8-1078-03
内容量1枚注文コード33172264品番L
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

植物性、動物性等の油にも強く、しなやかで汚れが付きにくい素材です。

アズワン品番8-1078-03種別前掛材質ウレタンゴム、布サイズL幅(cm)110着丈(cm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
1が参考にしています
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする