SS35UN シルバーシールドエプロン NORTH 33172343

SS35UN シルバーシールドエプロン NORTH 33172343
SS35UN シルバーシールドエプロン NORTH 33172343
SS35UN シルバーシールドエプロン NORTH 33172343

シルバーシールドエプロン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード33172343品番SS35UN
参考基準価格(税別)¥4,880販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

広範囲にわたる溶剤に対応できます。
薬液の飛沫からの防護に使用できます。

アズワン品番8-5608-01TGK品番248-87-04-31トラスコ品番438-5772種別エプロン材質PE(ポリエチレン)、ポリエチレンビニールアルコールシルバーサイズフリー幅(cm)90着丈(cm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33172343
2023-07-18
用途: 水質試験室での分析作業

水質試験室で使用する耐薬のエプロンを探して購入しました。
生地が特殊なのは理解できますが、値段が高い。
その値段の割に付属の紐がチープで長さも短い。別途、紐を購入して使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする