No.1010 L 研究者用サンダル アズワン 33173463

No.1010 L 研究者用サンダル アズワン 33173463
No.1010 L 研究者用サンダル アズワン 33173463

研究者用サンダル

(21件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード33173463品番No.1010 L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,530
サイズ(cm)25.5~26材質PVC(塩化ビニル樹脂)タイプスリム標準質量(g/片足)212(25.5~26cm)アズワン品番1-9533-02靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: デスクワーク
その他業種

研究者用というのがよくわかっていませんが、履きやすくていいです。
最初少しキツめかなと思いましたがほどよく伸びてぴったりになりました。

2025-10-04
用途: 事務所で
自動車・二輪車・自転車関連業

他の方のレビューを拝見して購入しましたが、
サイズの割りに幅がかなり細身です。
自分にはLLでもきつかったです。
幅が細身の表記があればいいと思いました・・

対象商品 : 33173454
2024-02-06
用途: 仕事の時
医療・福祉・介護関連業

とても、履きやすいスリッパなので、いつまでも、愛用しようと思って居ります。

対象商品 : 33173472
2022-02-15
用途: 仕事(オフィスワーク)で使用
教育・研究機関

意外と丈夫で、毎日使用して3年半くらいもちました。
破れてきたので、同じものを購入しました。

対象商品 : 33173472
2022-02-28
用途: サンダル。
サロン レイサービス業

値段相応。 外で水仕事の際にまあいいんじゃないかい。

対象商品 : 33173472
2020-07-03
用途: 事務所内での上履き用
製造業

丈夫で長持ち、滑らず、簡単に丸洗いできる。コストパフォーマンスに優れたサンダルです。

対象商品 : 33173454
2019-07-11
用途: 室内作業時の履物として
製造業

クッション性が充分あるので、長時間の着用でも疲れず、履き心地も良く、気に入っています。
足の甲のクロス部分が裂けてこないか、耐久性にも期待します。

対象商品 : 33173463
2017-06-11
用途: 日常的なデスクワーク
教育・研究機関

最初は少し小さい印象でしたが、はいていくうちにフィットしてきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする