曜日別特売
60411 ソルボシート アズワン 33174522

ソルボシート

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)300×300×5t
内容量1枚注文コード33174522品番60411
参考基準価格(税別)¥6,210販売価格(税込)¥6,820
販売価格(税別)
6,200

振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。

アズワン品番1-6888-02寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×5硬度0~25度(JIS(A))種別ノンスリップマット材質PU(ポリウレタン)長さ(mm)300幅(mm)300寸法(mm)300×300×5tロイヤルブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-17
用途: 打音と衝撃の吸収
その他業種

反発力が少なく指でつまんでもそのままの状態で使い物になりませんでした。
さらに粘着側でない方もネトネトで繰り返し離れる場所への使用は無理です。
粘着糊の片側・両側はもちろん表面の状態の他に反発力と硬さももう少し解りやすい様に表示して頂きたいです。

対象商品 : 33174522
2017-09-12
用途: バイクシート
その他業種

バイクのシートの乗り心地の向上に使用。お尻が痛くなるので有名なWR250Rのシートのアンコとベースの間に挟みましたが、確かに効果はありました。1時間で痛くなったお尻が1.5時間持つ様になりました(笑)

対象商品 : 33174522
2016-12-15
用途: スピーカーのスペーサー

スピーカー(ツイーター)ようのスペーサーに使用しています。
衝撃の吸収、セッティング時のフィット感、さすがのソルボ製品です。
イメージどおりでした。

対象商品 : 33174522
2015-11-09
用途: バイクのシート改造
システムクラフト

バイクのシートを改造し中に埋め込みました。長距離長時間の運転でもおしりが痛くなるのが改善され、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする