SC202 CRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000] アズワン 33175615

CRコート・立襟SC-202(男女兼用)[CL10000]

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード33175615品番SC202
参考基準価格(税別)¥3,260販売価格(税込)¥3,575
販売価格(税別)
3,250

100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
生地が強く耐久性に優れています。
SC202は、総丈がやや長めです。

仕様
2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
腰左右ポケット付
ジッパー止
ホワイトサイズMその他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%胸囲(cm)117グレードクラス10000総丈(cm)109裄丈(cm)84アズワン品番1-7031-03通気性30
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33175606
2017-04-24
用途: 準クリーンルーム内での作業着
株式会社プラテック製造業

首元のマジックテープ縫製部分が弱いです。縫い直しました。
二重縫いにするかチャックを上まで仕様にするか・・・
ご検討をお願いします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする