520 制電ウェアー(男子白衣タイプ) アズワン 33176227

520 制電ウェアー(男子白衣タイプ) アズワン 33176227
520 制電ウェアー(男子白衣タイプ) アズワン 33176227

制電ウェアー(男子白衣タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード33176227品番520
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,346
販売価格(税別)
9,405

制電性に優れています。

サイズM仕様比翼ボタンタイプ材質ポリエステル100%ホワイト胸囲(cm)110肩幅(cm)46袖丈(cm)59着丈(cm)100機能制電アズワン品番1-7707-03帯電電荷密度参考値(JIS L1094 1997)(uc/m2)摩擦布アクリル/平均+1.9、摩擦布ナイロン/平均-1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする