アズワン
クリーンフードAS449C(クラス1000)
商品レビューを投稿する
内容量
1枚
注文コード
33176482
品番
AS449C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,124
販売価格(税別)
¥
1,931
バスケットに入れる
サイズ
フリー
仕様
後頭部ゴム絞り
色
ホワイト
質量(g)
65
グレード
クラス1000
混率(%)
ポリエステル100%
アズワン品番
1-6365-01