PA8KB CRアクセサリー ゴールドウイン 33177374

PA8KB CRアクセサリー ゴールドウイン 33177374
PA8KB CRアクセサリー ゴールドウイン 33177374

CRアクセサリー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番1-9162-02
内容量1個注文コード33177374品番PA8KB
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

専用のベルトによりクリーンウェアへ装着できます。
きちんと洗浄していただければクラス100まではご使用していただける性能となっております。

タイプ携帯電話ホルダー(フリーサイズ)アズワン品番1-9162-02寸法(mm)125×75適合ベルトPA8TA/メンテナンスバッグ用ベルト(PA8TB)、その他/CRクリーンベルト(PA130シリーズ)仕様携帯電話ホルダー(フリーサイズ)材質PA8KA/ヘパクロス+制電加工塩化ビニル、PA8KB/ナイロン、PA8M/PET、PA8TA/ニトリルゴム・PET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする